Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Port USB 3.0 HUB IB-AC6401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - 4 Port USB 3.0 HUB IB-AC6401
Titelbild - 4 Port USB 3.0 HUB IB-AC6401
Seitliche Ansicht - 4 Port USB 3.0 HUB IB-AC6401
Artikel-Nr.:
     C2671-70412
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70412
EAN/GTIN:
     4250078160731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub 4 port
usb hub
icy box usb hub

Stabiles Aluminium Gehäuse mit integriertem USB 3.0 Kabel für den Anschluss an den PC.
Verfügt über 4x USB 3.0 Anschluss bis zu 5 Gbit/s.
Mit 5 V Stromanschluss für optionales Netzteil.

Weitere Informationen:
Hostanschluss:
1x USB 3.0
Anschlüsse:
4x USB 3.0
Übertragungsgeschwindigkeit:
bis zu 5 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: IB-AC6401, ICY BOX, USB HUB, 7fach HUB, USB Erweiterung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 48,02*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,80*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
60005
ab € 16,27*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,23*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,05*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,70*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 156,01*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 126,86*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 49,51*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 17,16*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,96*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,89*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 43,86*
Zubehör
RaidSonic Technology
60304
ab € 32,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.