Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub 13-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6113 mit USB Ladeanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub 13-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6113 mit USB Ladeanschluss
Hub 13-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6113 mit USB Ladeanschluss
Artikel-Nr.:
     832-169072
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC6113
EAN/GTIN:
     4250078160601
Suchbegriffe:
USB Hub
13 fach usb hub icy box
usb hub
icy box usb hub
Die wilde 13
…wäre neidisch auf diese Möglichkeit, gleich 13 USB 3.0 Ports zur Verfügung zu haben, denn so müsste sich keiner mehr um eine Anschlussgelegenheit für die mobilen Daten streiten. Natürlich gilt dieses Prinzip auch für die eigene Familie oder den Arbeitsplatz.

Schnell-Ladeanschluss
Zum schnelleren Aufladen von mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets oder auch Akkus, kann der Hub mit einem Charge Port aufwarten. Dieser stellt bis zu 2,1 A bereit, anstatt wie sonst bei USB 3.0 nur 0,9 A.

Echt freundlich
Durch den Einsatz von Aluminium als leichtem, gut wärmeableitendem Werkstoff und einem On-Off Schalter wird dieser Hub nutzerfreundlich. Er sorgt für geräuschlose Wärmeableitung und somit dem Schutz der mobilen Geräte wie z.B. USB-Sticks und er lässt sich bei Nichtgebrauch ausschalten, was den Geldbeutel schont und die Umwelt freut.
Weitere Informationen:
weight:
0.729 kg
height:
0.101 m
width:
0.098 m
depth:
0.214 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 60,22*
€ 77,65*
€ 4,50*
ab € 60,23*
€ 77,66*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 61,57*
€ 79,41*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 63,96*
€ 82,42*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 63,97*
€ 82,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,30*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,82*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,59*
Zubehör
RaidSonic Technology
60005
ab € 16,24*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,13*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,18*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,71*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 155,62*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 128,48*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 45,91*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 17,21*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 21,04*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,87*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 44,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.