Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13 Port USB 3.0 HUB IB-AC6113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - 13 Port USB 3.0 HUB IB-AC6113
Titelbild - 13 Port USB 3.0 HUB IB-AC6113
Rückansicht - 13 Port USB 3.0 HUB IB-AC6113
Draufsicht - 13 Port USB 3.0 HUB IB-AC6113
Seitlich Draufsicht - 13 Port USB 3.0 HUB IB-AC6113
Artikel-Nr.:
     C2671-70420
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70420
EAN/GTIN:
     4250078160601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
13 fach usb hub icy box
usb hub
icy box usb hub

13x USB 3.0 Typ A und 1x USB Ladeport mit 5V / 2,1.
Plug & Play und Hot Swap.

Weitere Informationen:
USB-A Portanzahl:
13 Stck
USB 3.0 Host:
bis zu 5 Gbit/s
USB-Ladeportanzahl:
1 stck
Output:
max. 2,1 Ampere
Weitere Suchbegriffe: IB-AC6113, ICY BOX, HUB, 13-Port, Ladeport
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,37*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,81*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,54*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,58*
Zubehör
RaidSonic Technology
60005
ab € 16,30*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,24*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 11,11*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 155,93*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 129,44*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 55,05*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 17,17*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 21,04*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,91*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 43,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.