Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub 10-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6110 mit USB Ladeanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub 10-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6110 mit USB Ladeanschluss
Hub 10-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6110 mit USB Ladeanschluss
Artikel-Nr.:
     832-166566
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC6110
EAN/GTIN:
     4250078160441
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
- Stabiles Aluminium Gehäuse - 10x USB 3.0 Typ A Anschlüsse inklusive 1x USB Ladeport, 5 V / 2,1 A - 1x USB 3.0 Typ B für Verbindung zum PC - Transferrate bis zu 5 Gbit/s - Plug & Play und Hot Swap Erstens: schneller, Zweitens: zehnfach, Drittens: ladend! USB 3.0 hat eine Bandbreite von bis zu 5 GBit/s. Mit diesem Hub lässt sich das schnelle USB 3.0 zehnfach nutzen. USB 3.0 ist abwärts kompatibel, also auch für USB 2.0-Geräte und -Kabel geeignet (mit deren Geschwindigkeit). Der USB Ladeanschluss (5 V / 2,1 A) entspricht der neuen Batterie Lade Spezifikation (BC 1.2) und bietet eine bequeme Möglichkeit zum Aufladen von Smartphones, Tabletts, Digitalkameras und Akkus (s.g. Power Banks), inkl. 12 V Netzadapter – "aktiver Hub".
Weitere Informationen:
weight:
0.644 kg
height:
0.088 m
width:
0.093 m
depth:
0.165 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 4,45*
ab € 47,56*
€ 59,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 47,37*
€ 59,85*
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 47,30*
€ 60,04*
€ 4,50*
ab € 47,82*
€ 60,43*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 48,71*
€ 61,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,80*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,04*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,40*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,24*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,73*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 144,27*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 207,91*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 54,08*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 16,56*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 19,93*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,93*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 43,97*
Zubehör
RaidSonic Technology
60304
ab € 31,78*
Zubehör
RaidSonic Technology
60153
ab € 24,14*
Zubehör
RaidSonic Technology
60065
ab € 20,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.