Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1405 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1405 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1405 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1405 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1405 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1405 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37987982
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60153
EAN/GTIN:
     4250078164883
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
USB Hub
icy box usb hub 4 port
schnellladegerät
Vierfach leistungsstark
Wenn mal wieder alle USB 3.0 Ports belegt sind, man doch aber dringend die Daten vom USB- Stick benötigt, kann dieser Kandidat echte Abhilfe schaffen. Einen USB 3.0 Port muss man am Rechner zwar nach wie vor entbehren, aber dafür bekommt man vier neue, und die liegen zudem auch viel leichter zugänglich auf dem Arbeitsplatz bereit. Außerdem entsprechen alle Anschlüsse der neuen Batterieladespezifikation (BC 1.2) und bieten eine bequeme Möglichkeit zum Aufladen mobiler Geräte.

Vierfach sparen
Alle Ports können im laufenden Betrieb einzeln per Schalter an- und ausgeschaltet werden, ohne die Funktion der anderen Ports zu unterbrechen. Dadurch kann langfristig eine beachtliche Menge Strom gespart werden.

Echt freundlich
Durch den Einsatz von Aluminium als leichtem, gut aussehendem Werkstoff ist der IB-HUB1405 immer schön anzusehen und gleichzeitig robust genug, wenn es mal etwas rauer zugeht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
433 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
236 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Weitere Suchbegriffe: icy box usb hub, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,79*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,81*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,64*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,21*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,09*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,65*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.