Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-154299 Herst.-Nr.: SP016GBSTHBU1V10SP EAN/GTIN: 4712702628173 |
| |
|
| | |
| Mit Speicherkapazitäten von bis zu 256GB ist die Elite microSDHC/microSDXC die perfekte Begleitung für leistungsfähige Android Smartphones und Tablets. Denn das Mini-Speicherwunder sorgt dafür, dass diese Geräte für den ständig wachsenden Bedarf an Speicherplatz durch immer bessere Foto- und Videotechnologie gerüstet sind. Für sorgenfreie Foto- und Videoaufnahmen wo das Leben am spannendsten ist – unterwegs.
Eindrucksvolle Leistung für Fotographie und Videoaufnahmen Für ungetrübtes Vergnügen ohne Ruckeln und Stocken beim Aufnehmen hochauflösender Full HD Videos sorgen UHS Speed Class I (U1) und Class 10 Video Bewertung der Elite microSDHC/microSDXC. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreichen bis zu 85MB/s (8GB bis 64GB) und 75MB/s (128GB) und bieten hervorragende Speicher- und Zugriffseffizienz.
Flexibilität für alle Anforderungen des digitalen Alltags Ob für Spiele, Fotos, Videos oder sonstige Anwendungen - Mit der Elite microSDHC/microSDXC finden Sie die passende Speicherkapazität für Ihre Bedürfnisse und jeden Anlass.
Kann mit allen - durch exzellente Kompabilität Unsere Elite micro UHS-I Flash Karten Serie erfüllt die Anforderungen der SD Association. Sie sind mit jeglichen digitalen Geräten kompatibel, die SDHC, SDXC und 4K Wiedergabe unterstützen sowie mit allen DSLR Camcordern.
Auf Herz und Nieren geprüft Stoßgeschützt, röntgenstrahlensicher und wasserdicht für bleibende Erinnerungen. Automatische ECC (error correction code) Funktion für hohe Stabilität bei der Datenübertragung und lebenslange Garantie für entspannte Stürze ins Abendteuer. Weitere Informationen: | | weight: | 0.009 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.083 m | depth: | 0.123 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, Micro SD Karten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,35* | € 5,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,81* | € 6,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,73* | € 22,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|