Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30353163
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP064GBSTXDU3V20SP
EAN/GTIN:
     4712702644050
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.6 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-III
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Einsetzen/Entfernen (Zeiten)
10000
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP128GBSTXBU1V10SP
ab € 13,91*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBSTHBU1V10SP
ab € 3,35*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBSTHBU1V20SP
ab € 3,03*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBSTHBU1V10SP
ab € 3,34*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBSTHBU1V20SP
ab € 5,74*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXBU1V20SP
ab € 7,96*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXBU1V10SP
ab € 4,80*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBSTH010V10SP
ab € 9,68*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBSTH010V10SP
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.