Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1999513 Herst.-Nr.: SP016GBSTHBU1V10-SP EAN/GTIN: 4712702628173 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SILICON POWER Elite UHS-1 - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - Class 10 - microSDHC UHS-I | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SILICON POWER | Hersteller Art. Nr. | SP016GBSTHBU1V10-SP | Modell | SILICON POWER Elite UHS-1 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SILICON POWER Elite UHS-1 - Flash-Speicherkarte - 16 GB - microSDHC UHS-I | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDHC UHS-I Memory Card | Speicherkapazität | 16 GB | Geschwindigkeit | Class 10 | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 16 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | Class 10 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 40 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 15 MB/s | Formfaktor | microSDHC UHS-I Memory Card | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 15 mm | Tiefe | 11 mm | Stärke | 1 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 16 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | Class 10 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 40 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 15 MB/s | Formfaktor: | microSDHC UHS-I Memory Card | Enthaltener Speicheradapter: | microSDHC/SD-Adapter | Breite: | 15 mm | Tiefe: | 11 mm | Stärke: | 1 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, silicon, power, sp016gbsthbu1v10sp, microsdhc, elite, 16gb, class, siliconpower, uhsi, flashspeicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, microsdhcsdadapter, flash, speicherkarte, adapter, micro, uhs1, card, elite/cl.10, 85mbs, elitecl10, memory, sdhc, 85mb/s, sdcard |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,36* | € 5,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,82* | € 6,41* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,59* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|