Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, microSD, 16GB, 85MB/s, 15MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239597
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBSTHBU1V10SP
EAN/GTIN:
     4712702628173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Speicherkarte, Typ=SP016GBSTHBU1V10SP, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Lesegeschwindigkeit=85 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=15 MB/s, Speicherkapazität=16 GB, Farbe=Schwarz, Garantie=5 Jahre, Inklusive Adapter=Ja, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=UHS-I U1 Class 10, Serien=Elite, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDHC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
127 mm
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,35*
€ 5,25*
Lager 115
115
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 6,48*
€ 3,50*
ab € 15,73*
€ 22,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXDU3V20SP
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.