Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Elite 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Elite 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Silicon Power Elite 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Silicon Power Elite 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Silicon Power Elite 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30361726
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBSTHBU1V10SP
EAN/GTIN:
     886576008653
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Mit Speicherkapazitäten von bis zu 256GB ist die Elite microSDHC/microSDXC die perfekte Begleitung für leistungsfähige Android Smartphones und Tablets. Denn das Mini-Speicherwunder sorgt dafür, dass diese Geräte für den ständig wachsenden Bedarf an Speicherplatz durch immer bessere Foto- und Videotechnologie gerüstet sind. Für sorgenfreie Foto- und Videoaufnahmen wo das Leben am spannendsten ist – unterwegs.

Eindrucksvolle Leistung für Fotographie und Videoaufnahmen
Für ungetrübtes Vergnügen ohne Ruckeln und Stocken beim Aufnehmen hochauflösender Full HD Videos sorgen UHS Speed Class I (U1) und Class 10 Video Bewertung der Elite microSDHC/microSDXC. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreichen bis zu 85MB/s (8GB bis 64GB) und 75MB/s (128GB) und bieten hervorragende Speicher- und Zugriffseffizienz.

Flexibilität für alle Anforderungen des digitalen Alltags
Ob für Spiele, Fotos, Videos oder sonstige Anwendungen - Mit der Elite microSDHC/microSDXC finden Sie die passende Speicherkapazität für Ihre Bedürfnisse und jeden Anlass.

Kann mit allen - durch exzellente Kompabilität
Unsere Elite micro UHS-I Flash Karten Serie erfüllt die Anforderungen der SD Association. Sie sind mit jeglichen digitalen Geräten kompatibel, die SDHC, SDXC und 4K Wiedergabe unterstützen sowie mit allen DSLR Camcordern.

Auf Herz und Nieren geprüft
Stoßgeschützt, röntgenstrahlensicher und wasserdicht für bleibende Erinnerungen. Automatische ECC (error correction code) Funktion für hohe Stabilität bei der Datenübertragung und lebenslange Garantie für entspannte Stürze ins Abendteuer.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.6 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXDU3V20SP
€ 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.