Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-142177 Herst.-Nr.: 8747B006 EAN/GTIN: 4960999991214 |
| |
|
| | |
| Kompakter, leistungsstarker A3+ WLAN-Drucker für das Büro
Besondere Merkmale - Leistungsstarker, besonders kompakter A3+ Drucker für das Büro - Sparen Sie bei Tinte mit optionalen XL- und XXL-Tinten - Superschneller Druck: A4-Druckgeschwindigkeit 14,5/10,4 ISO-Seiten/Minute (ESAT) in Schwarzweiß/Farbe
Dieser leistungsstarke A3+ Bürodrucker bietet Konnektivität über WLAN und LAN und unterstützt den Direktdruck von Mobilgeräten. 5 separate Tintentanks für Geschäftsdokumente und Fotos in hervorragender Qualität.
Vorteile - Leistungsstarker, besonders kompakter A3+ Drucker für das Büro - Sparen Sie bei Tinte mit optionalen XL- und XXL-Tinten - Superschneller Druck: A4-Druckgeschwindigkeit 14,5/10,4 ISO-Seiten/Minute (ESAT) in Schwarzweiß/Farbe - 5 separate Tintentanks für erstklassige Druckqualität und minimierten Abfall - Gemeinsame Nutzung dank LAN- und WLAN-Konnektivität Weitere Informationen: | | weight: | 10.171 kg | height: | 0.270 m | width: | 0.430 m | depth: | 0.672 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Fotodrucker, Photodrucker, Fotodrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, fotodrucker a3+ |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 165,51* | € 192,85* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 167,16* | € 194,50* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 166,72* | € 194,51* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,27* | € 195,87* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,14* | € 196,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|