Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-117493 Herst.-Nr.: KVR16S11S8/4 EAN/GTIN: 0740617207781 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie. Weitere Informationen: | | weight: | 0.008 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.048 m | depth: | 0.080 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Serverspeicher, kingston ddr 3 ram so-dimm 4gb, ddr ram 4gb, ddr ram, Speichermodule |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,80* | € 22,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,97* | € 23,02* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,27* | € 23,39* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,54* | € 23,80* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,62* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|