Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-116720 Herst.-Nr.: 61993 EAN/GTIN: 4043619619931 |
| |
|
| | |
| Dieser Einbaurahmen von Delock im Slim-Format kann in einen 5.25″ SATA Slim Schacht eingebaut und darin eine 2.5″ SATA Festplatte betrieben werden. Im Lieferumfang befindet sich eine universelle Frontblende, die zum Beispiel beim Einbau in einen Mini PC genutzt werden kann, bzw. wenn die vorhandene Blende des Notebooks nicht passt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.096 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.154 m | depth: | 0.158 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatten Adapter, Festplattenadapter, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Adapter SATA, SATA Adapter, delock festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,96* | € 14,13* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,97* | € 14,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,61* | € 15,01* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,63* | € 19,18* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,15* | € 21,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|