Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61993 Notebook-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61993 Notebook-Zubehör
DeLOCK 61993 Notebook-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15403521
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61993
EAN/GTIN:
     4043619619931
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Dieser Einbaurahmen von Delock im Slim-Format kann in einen 5.25″ SATA Slim Schacht eingebaut und darin eine 2.5″ SATA Festplatte betrieben werden. Im Lieferumfang befindet sich eine universelle Frontblende, die zum Beispiel beim Einbau in einen Mini PC genutzt werden kann, bzw. wenn die vorhandene Blende des Notebooks nicht passt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Größe (Imperial)
5.25 Zoll
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.