Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-3697 Herst.-Nr.: 61993 EAN/GTIN: 4014619644155 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Diesen Delock Einbaurahmen im Slim-Format können Sie in einen 5.25" SATA Slim Schacht einbauen und darin eine 2.5" SATA Festplatte betreiben. Im Lieferumfang befindet sich eine universelle Frontblende, die Sie zum Beispiel beim Einbau in einen Mini PC nutzen können, bzw. wenn die vorhandene Blende Ihres Notebooks nicht passt. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x SATA 22 Pin Stecker 1 x Slim SATA 13 Pin Buchse - Für den Einbau in einen Slim 5.25" Schacht - Für 2.5" SATA HDD / SSD geeignet: Festplattenhöhe bis zu 12,5 mm SATA HDD / SSD bis 6 Gb/s HDD / SSD bis zu 3 TB Unterstützt 5 V HDD / SSD - Maße (LxBxH): ca. 128 x 128 x 13 mm - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich Systemvoraussetzungen: - Ein freier Slim SATA 5.25" Schacht Packungsinhalt: - Slim SATA 5.25" Einbaurahmen - Universelle Frontblende - Schrauben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatten Adapter, Festplattenadapter, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Adapter SATA, SATA Adapter, delock festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,99* | € 14,16* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 10,00* | € 14,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,64* | € 15,06* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,63* | € 19,18* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,18* | € 21,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|