Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1751x626mm,Fachlast 250kg,7xHolzboden,6 OH,beidseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525238
525238
Artikel-Nr.:
     827-525238
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-52216-60
EAN/GTIN:
     4250797509187
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
regalwerk Spanplattenregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1751 x 626 mm
  • Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1695 x 600 mm
  • 7 Ebene(n) mit Holzboden / 6 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • mit Vollblechwand
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt mit vormontierten Ständerrahmen zur schnellen, schraubenlosen Steckmontage
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 525233 Spanplattenregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x875x626 mm, Fachlast 250 kg, 7xHolzboden, 6 OH, beidseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt
  • 525235 Spanplattenregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1005x626 mm, Fachlast 250 kg, 7xHolzboden, 6 OH, beidseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt
  • 525237 Spanplattenregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1285x626 mm, Fachlast 250 kg, 7xHolzboden, 6 OH, beidseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt
  • 525239 Spanplattenregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1695x626 mm, Fachlast 250 kg, 7xHolzboden, 6 OH, beidseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt
  • 525253 Mittelanschlag, f. Spanplatten-Steckregal, B 1695 mm, Stahl
  • 525257 Hinterer Anschlag, f. Spanplatten-Steckregal, B 1695 mm, Stahl
  • 525259 Fachteiler, f. Steckregal, T 600 mm, Stahl
  • 525382 Holzboden, f. Spanplatten-Steckregal, BxT 1695x600 mm, Stärke 16 mm, Fachl. 250 kg, eingelegt, Holz, Dekor natur

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Steckregal mit Holzboden, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Spanplattenregal, Holzregal, Archivregal, Ordnerregal

Weitere Informationen:
Marke:
regalwerk
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Spanplattenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2500 mm
Breite:
1751 mm
Tiefe:
626 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Montage:
Längstraverse eingehängt, Boden eingelegt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden, Seitenwände
Fachbreite:
1695 mm
Fachtiefe:
600 mm
Ordnerhöhen:
6 Stück
Ständerrahmen Ausführung:
mit Vollblechwand
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Gewicht:
146.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bert Regal, Regal Bert, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, bert regal, aktenregal grundfeld, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal mit Holzboden, Akten-Steckregal, Spanplattenregal, Holzregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 454,03*
€ 535,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,81*
€ 574,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,61*
€ 581,82*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 624,81*
€ 724,23*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,54*
€ 637,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,90*
€ 627,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,12*
€ 610,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,03*
€ 540,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-52211-60
ab € 258,96*
Zubehör
k.A.
B3-52213-60
ab € 295,95*
Zubehör
k.A.
B3-52217-60
ab € 351,72*
Zubehör
k.A.
B3-52209-60
ab € 233,47*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 13,54*
Zubehör
Regalwerk
B3-30313-E
ab € 8,67*
Zubehör
Regalwerk
B3-30396-K
ab € 8,47*
Zubehör
Regalwerk
E872227
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.