Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Fachteiler für Paneelebenen 600 mm tief für SB-Höhe 75 mm, Höhe 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-30407-E
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-30407-E
EAN/GTIN:
     4250797502867
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Fachteiler für Steckregal
Lagerregal Metallplatte
BERT-Fachteiler für Paneelebenen 600 mm tief für SB-Höhe 75 mm, Höhe 200 mm, seitlich frei verstellbar verzinkt. Materialstärke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,77 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
200 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Zubehör
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
17
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 19,84*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 18,63*
€ 26,99*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.