Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Archivregal SW Grundfeld 2500 x 1695 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Archivregal SW Grundfeld 2500 x 1695 x 600 mm
Regalwerk BERT Archivregal SW Grundfeld 2500 x 1695 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-52216-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-52216-60
EAN/GTIN:
     4250797509187
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das BERT Archivregal bietet mehr Wirtschaftlichkeit fürs Archiv und eignet sich in bester Weise für die ökonomische Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverlust. Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das Regal zu jedem gewünschten Maß oder Regallänge kombinieren und ist trotzdem immer beidseitig bedienbar.

Ausstattung BERT Archivregal SW Grundfeld 2500 x 1695 x 600 mm

  • Breite 1695 mm
  • Höhe 2500 mm
  • Tiefe 600 mm
  • Mit 7 Fachebenen Paneel (Stufenbalken / Einlegeboden Span 16 mm P4)
  • 6 Ordnerebenen je Regalfeld - beidseitig bedienbar
  • Höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Keine zusätzliche Aussteifung erforderlich
  • Fachlast 250 kg
  • Feldlast 2000 kg
  • Rahmen mit Seitenwand - Vollblech verzinkt
  • Rahmen fertig montiert

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2500 mm
Feldbreite: 1695 mm
Feldtiefe: 600 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
13
Frei Haus
ab € 454,03*
€ 535,54*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,81*
€ 574,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,61*
€ 581,82*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 624,81*
€ 724,23*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,01*
€ 683,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,08*
€ 670,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,16*
€ 653,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,44*
€ 631,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,81*
€ 578,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-52211-60
ab € 258,96*
Zubehör
k.A.
B3-52213-60
ab € 295,95*
Zubehör
k.A.
B3-52217-60
ab € 351,72*
Zubehör
k.A.
B3-52209-60
ab € 233,47*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 13,54*
Zubehör
Regalwerk
B3-30313-E
ab € 8,67*
Zubehör
Regalwerk
B3-30396-K
ab € 8,47*
Zubehör
Regalwerk
E872227
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.