Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand Grundfeld verzinkt HxBxT 2500x1695x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-52216-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-52216-60
EAN/GTIN:
     4250797509187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x1695x600 mm 7 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (6 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
146,11 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1695 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
13
Frei Haus
ab € 454,03*
€ 535,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,81*
€ 574,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,61*
€ 581,82*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 624,81*
€ 724,23*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,23*
€ 861,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,49*
€ 849,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,24*
€ 829,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,07*
€ 800,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,81*
€ 743,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-52211-60
ab € 258,96*
Zubehör
k.A.
B3-52213-60
ab € 295,95*
Zubehör
k.A.
B3-52217-60
ab € 351,72*
Zubehör
k.A.
B3-52209-60
ab € 233,47*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 13,54*
Zubehör
Regalwerk
B3-30313-E
ab € 8,67*
Zubehör
Regalwerk
B3-30396-K
ab € 8,47*
Zubehör
Regalwerk
E872227
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.