Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 210x400x300mm,17,5l,PP,grau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
509499
509499
Artikel-Nr.:
     827-509499
Herst.-Nr.:
     17421 02 45
EAN/GTIN:
     4031022031242
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 210 x 400 x 300 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 190 x 360 x 260 mm
  • Inhalt 17,5 l
  • Traglast 45 kg
  • Auflast 500 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grau
  • Wände geschlossen mit stirnseitiger Eingrifföffnung, Boden geschlossen
  • Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Mit Etikettenhalter an allen Seiten
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 509423 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 80x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 509424 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 100x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 509425 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 120x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 509428 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 120x1150 mm, Stärke 10 mm, PP, anthrazit
  • 509580-0001 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe blau
  • 509580-0002 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe gelb
  • 509580-0003 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe grau
  • 509580-0004 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe grün
  • 509580-0005 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe rot
  • 509580-0006 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe schwarz
  • 509583-0001 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe blau
  • 509583-0002 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe gelb
  • 509583-0003 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe grau
  • 509583-0004 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe grün
  • 509583-0005 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe rot
  • 509583-0006 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, Farbe schwarz
  • 509587 Etikett, f. Euronorm-Stapelbehälter, f. Behälter H 210 mm, weiß
  • 509588 Sichtscheibe, f. Euronorm-Stapelbehälter 17,5 l
  • 509594 Tragestange, f. Stapelbehälter HxB 175x300 mm
  • 509597 Plomben, f. Stapelbehälter

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
17.5 l
Höhe:
210 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Innenhöhe:
190 mm
Innenlänge:
360 mm
Innenbreite:
260 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
stirnseitige Eingrifföffnung
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter an allen Seiten
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Traglast:
45 kg
Auflast:
500 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
grau
Menge pro Bestelleinheit:
4
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 51,07*
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 39,41*
€ 51,70*
Lager 827
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 52,83*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,29*
€ 56,32*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 68,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,83*
€ 62,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,72*
€ 61,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,00*
€ 57,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,39*
€ 48,06
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 10,0975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,384*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,394*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.