Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Sichtlagerkästen grau Außenmaße: LxBxH: 400x300x210 mm | KB0008


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Sichtlagerkästen grau Außenmaße: LxBxH: 400x300x210 mm | KB0008
Schwerlast-Sichtlagerkästen grau Außenmaße: LxBxH: 400x300x210 mm | KB0008
Artikel-Nr.:
     261-KB0008
Herst.-Nr.:
     174210245
EAN/GTIN:
     4031022031242
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Sichtlagerkästen grau Außenmaße: LxBxH: 400x300x210 mm | KB0008

Schwerlast-Sichtlagerkästen grau
1 VE = 4 Stück
Außenmaße: LxBxH: 400x300x210 mm
Innenmaße: LxBxH: 360x260x190 mm
Inhalt: 17,5 Liter
Traglast: 45 kg
Wände und Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Mit Deckel:
Als Zubehör
Serie:
XXL
Einhängbar:
Nicht einhängbar
Behältertyp:
Schwerlast-Sichtlagerkästen
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Höhe mm:
210
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
4
Auflast kg:
500
Tragkraft kg:
45
Länge mm:
400
Haltegriffe:
Mit Haltegriff
Farbe:
Grau
Volumen Liter:
17,5
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 51,01*
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 39,36*
€ 51,65*
18 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,57*
€ 52,82*
Lager 261
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 56,02*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,28*
€ 69,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,02*
€ 66,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,12*
€ 60,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 10,7825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,3967*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,484*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,414*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.