Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 500x200x125mm,Wandbefestigung,Korpus Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503903
503903
503903
503903
Artikel-Nr.:
     827-503903
Herst.-Nr.:
     14961
EAN/GTIN:
     4030695149612
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 200 x 125 mm
  • zur Befestigung an der Wand
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Aschereinsatz aus Stahl
  • Innenbehälter herausnehmbar
  • ohne Schutzdach
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Wandascher, Wandbehälter, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Höhe:
500 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
125 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Aschereinsatz:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Form:
eckig
Farbe Ausführung:
silber
Ausführung:
mit Abfallbehälter
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 124,70*
€ 157,86*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 160,44*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 108,47*
€ 161,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
3957
ab € 271,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 429,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 328,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 181,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 141,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 73,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.