Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spannungsversiegler,2xStahl-Band,Handschuhe,Band LxB 400mx13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216761
216761
Artikel-Nr.:
     827-216761
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Raja Umreifungsset
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spannungsversiegler, 2 Rollen Stahl-Umreifungsband, 1 Paar Schnittschutzhandschuhe
  • Band Länge x Breite 400 m x 13 mm
  • Abroller mit Ablageschale

Suchbegriffe:
Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaterial, Umreifungsgerät, Umreifungsset, Umreifungs-Set, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussmaterial, Verschlusstechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spannungsversiegler, 2 Rollen Sta
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
400 m
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Farbe:
schwarz
Gewicht:
63.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Umreifungs Set, Umreifungsset, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, umreifungsset stahlband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaterial, Umreifungsgerät, Umreifungs-Set, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussmaterial, Verschlusstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.252,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,12*
€ 1.663,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,94*
€ 1.643,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,44*
€ 1.571,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,97*
€ 1.527,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,74*
€ 1.490,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.