Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kombiascher,HxBxT 985x340x200mm,13l,Korpus Edelstahl,halbrund,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117644
117644
Artikel-Nr.:
     827-117644
Herst.-Nr.:
     28716
EAN/GTIN:
     4030695287161
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Edelstahl-Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 985 x 340 x 200 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 13 l
  • Aschereinsatz Inhalt 1,5 l
  • Korpus aus Edelstahl
  • halbrunde Form
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kombiascher, Ascher, Abfallbehälter, Standascher, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
13 l
Inhalt Ascher:
1.5 l
Höhe:
985 mm
Höhe Abfallbehälter:
985 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
200 mm
Deckel:
ja
Schutzdach:
ja
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Form:
halbrund
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.8 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, var abfallbehälter mit ascher, Ascher, Abfallbehälter, Standascher, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,24*
€ 390,59*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 339,53*
€ 427,03*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 314,05*
€ 431,30*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,03*
€ 508,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,94*
€ 477,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,53*
€ 404,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1559
ab € 192,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12165
ab € 516,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 717,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 317,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1349
ab € 297,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14983
ab € 166,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3459
ab € 198,80*
Ähnlich
Moravia
512.27.575
ab € 348,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.