Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallsammler, Außenbereich, Volumen 50 l, HxBxT 970 x 480 x 350 mm, Wandmontage.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Abfallsammler, Außenbereich
Edelstahl-Abfallsammler, Außenbereich
Edelstahl-Abfallsammler, Außenbereich
Artikel-Nr.:
     103-547792
Herst.-Nr.:
     28110
EAN/GTIN:
     4030695281107
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Innenbehälter
Edelstahl-Abfallsammler, Außenbereich, Volumen 50 l, HxBxT 970 x 480 x 350 mm, Wandmontage.

Formschön und unempfindlich. Inklusive Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech.

Der formschöne und zeitlose Abfallsammler besteht aus Edelstahl und einem Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech. Lieferung inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
970 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
350 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Inneneimer, Inneneinsatz, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallsackhalter wandmontage, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, VAR, 547792 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,71*
€ 967,04*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 727,94*
€ 967,63*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 912,78*
€ 1.110,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,04*
€ 1.150,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,50*
€ 1.132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,43*
€ 1.056,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,10*
€ 1.004,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,71*
€ 934,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.