Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, 13 Liter, Edelstahl | EA5666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher, 13 Liter, Edelstahl | EA5666
Kombi-Ascher, 13 Liter, Edelstahl | EA5666
Artikel-Nr.:
     261-EA5666
Herst.-Nr.:
     28716
EAN/GTIN:
     4030695287161
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombi-Ascher, 13 Liter, Edelstahl | EA5666

Kombi-Ascher mit Abfallbehälter
aus Edelstahl
HxBxT 985 x 340 x 200 mm
Inhalt 13 Liter
Bodenschonender Kantenschutz
Vierkantschloss, mit 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Inhalt Liter:
13
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
985
Breite mm:
340
Tiefe mm:
200
Aufstellung/Befestigung:
Boden, mit Standfuß
Mit Abfallbehälter:
Ohne Abfallbehälter
Form:
Halbrund
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: abfallascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, var abfallbehälter mit ascher, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,88*
€ 392,76*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 341,52*
€ 428,87*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 309,80*
€ 458,51*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,76*
€ 467,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,60*
€ 443,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,79*
€ 422,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1559
ab € 192,45*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12165
ab € 512,64*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 708,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 316,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1349
ab € 299,13*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14983
ab € 166,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,72*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3459
ab € 200,01*
Ähnlich
Moravia
512.27.575
ab € 346,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.