Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Osana', Aschereinsatz aus Stahl, 16,7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 1 Einwurföffnung, 16,7 Liter, aus Edelstahl (Art. 16733)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 1 Einwurföffnung, 16,7 Liter, aus Edelstahl (Art. 16733)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 2 Einwurföffnungen, 37,4 Liter, aus Edelstahl (Art. 16735)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 3 Einwurföffnungen, 69,2 Liter, aus Edelstahl (Art. 16737)
Artikel-Nr.:
     328-16733
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695130023
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Material Korpus: Edelstahl
  • inkl. Dreikantschlüssel und
    Piktogramm-Aufkleber

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • leichte Entleerung des Aschers ohne Bücken
|

Achtung: Innenbehälter für Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Aschereinsatz aus Stahl
Gesamthöhe:
660 mm
Gesamtdurchmesser:
230 mm
Abfallbehälter Volumen:
16,7 Liter
Einwurföffnungen:
1 Stück
Befestigung:
mobil
Korpus Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Dreikantschlüssel und Piktogramm-Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Cubo, Osana, Mülltonne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,81*
€ 160,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,57*
€ 189,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 148,12*
€ 189,70*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 189,96*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 145,73*
€ 220,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.