Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallsammler, für innen und außen, Volumen 45 l, BxHxT 320 x 790 x 320 mm, mit Edelstahl-Innenbehälter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Abfallsammler, für innen und außen
Edelstahl-Abfallsammler, für innen und außen
Artikel-Nr.:
     103-713637
Herst.-Nr.:
     1239
EAN/GTIN:
     4030695012398
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Abfallsammler, für innen und außen, Volumen 45 l, BxHxT 320 x 790 x 320 mm, mit Edelstahl-Innenbehälter.

Oberteil abnehmbar, mit selbstschließender Einwurfklappe. Edelstahl-Innenbehälter herausnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Höhe:
790 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler edelstahl 45l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, VAR, 713637 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Mülleimer, Klappdeckel Abfallbehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,69*
€ 406,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,11*
€ 406,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,94*
€ 434,67*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,64*
€ 435,96*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 359,32*
€ 461,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,29*
€ 481,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,28*
€ 409,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.