Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 985x340x200mm,13l,Korpus Stahl deep-brown,halbrund,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117643
117643
117643
117643
Artikel-Nr.:
     827-117643
Herst.-Nr.:
     28715
EAN/GTIN:
     4030695287154
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 985 x 340 x 200 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 13 l
  • Aschereinsatz Inhalt 1,5 l
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in deep-brown
  • halbrunde Form
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kombiascher, Ascher, Abfallbehälter, Standascher, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
13 l
Inhalt Ascher:
1.5 l
Höhe:
985 mm
Höhe Abfallbehälter:
985 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
200 mm
Deckel:
ja
Schutzdach:
ja
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
deep-brown
fahrbar:
nein
Form:
halbrund
Farbe Ausführung:
braun
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.8 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, var abfallbehälter mit ascher, Ascher, Abfallbehälter, Standascher, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,94*
€ 299,93*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 237,92*
€ 304,56*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 253,76*
€ 371,61*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,37*
€ 331,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
3957
ab € 271,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 427,79*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 261,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 327,74*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28711
ab € 234,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28714
ab € 233,22*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28712
ab € 233,88*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28713
ab € 234,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 142,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.