Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 42HE Netzwerkschrank Varioflex-N 800x1000mm gr. einfl. Glas-Fronttür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     808-97114
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-43001
EAN/GTIN:
     4016032486923
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Digitus DN-43001 Rack Gehäuse 42U, freistehendes Gestell, grau


  • Schutzart IP20
  • Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas
  • Stahlrücktür, doppelflügelig
  • Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel an Front- und Rücktüren
  • 120° Türöffnungswinkel
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
  • inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19”)-Profilschienen sind mit dem Hauptrahmen durch Tiefenstreben an jeweils 4 Stellen links und rechts verbunden
  • 483 mm (19”)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Hohe Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen von bis zu 1200 kg
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 290-770 mm
  • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
  • Modulares, öffenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren Blindplatten
  • Großzügige vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungshilfen und Blende verbaut in der Frontseite
  • Kabeleinlässe im Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts (70 x 316 mm)
  • Diverse Erdungspunkte, Erdungskabel sind steckbar (Faston-Stecker)
  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Produktabmessungen (H x B x T): 2022,6 x 800 x 1000 mm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 877,43*
€ 975,53*
€ 65,00*
ab € 892,06*
€ 988,52*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,45*
€ 993,69*
€ 1,93*
ab € 898,99*
€ 997,82*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 989,43*
€ 1.089,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,21*
€ 1.296,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,40*
€ 1.285,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,70*
€ 1.249,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,10*
€ 1.217,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,43*
€ 1.177,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 94,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
ab € 28,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-HO
ab € 139,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-HO
ab € 107,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FEET
ab € 6,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 PLINTH-8/10-N1
ab € 85,02*
Zubehör
DIGITUS
DN-19-KEY-4444
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.