Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 42HE Netzwerkschrank varioFLEX 2022x800x1000mm grau (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 42HE Netzwerkschrank varioFLEX 2022x800x1000mm grau (Speditionsversand)
DIGITUS 42HE Netzwerkschrank varioFLEX 2022x800x1000mm grau (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-427600
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-43001
EAN/GTIN:
     4016032486923
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Varioflex-N Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrakstruktur konzipiert und hergestellt worden. Sie bietet maximale Stabilität und Flexibilität in den verschiedensten Anwendungsszenarien.

- Hohe Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen von bis zu 1200 kg
- Modulares, öffenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren Blindplatten
- Großzügige vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungshilfen und Blende verbaut in der Frontseite
- Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel an Front- und Rücktüren
- Schutzart IP20

Die Netzwerkschränke der Varioflex-N Serie wurden für eine optimale Verkabelung von Netzwerkkomponenten designt und produziert. Durchdachte Optimierungen bieten marktkonforme Stabilität bei maximaler Flexibilität. Ein modular, durch verschraubte 483 mm (19")-Blindplatten öffenbares Bodenchassis bietet ausreichend Platz für Kabel aller Art. Darüber hinaus befinden sich jeweils zwei Kabeleinlässe mit Bürste oben und unten im Schrank, sowie ein weiterer im hinteren Bereich des Bodenchassis. Großzügige vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungshilfen aus Kunststoff und Blende, verbaut in der Frontseite, runden die vielfältigen Eigenschaften des Netzwerkschranks einwandfrei ab. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation. Dieser sitzt über einer speziellen Konstruktion für die einfache Aufnahme eines Lüftermoduls. Im Inneren des Schrankes sind vier verkröpfte, galvanisierte 483 mm (19")-Profile integriert, welche an mehreren Stellen über Tiefenstreben mit dem Grundgerüst des Schrankes verbunden sind. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine Markierung der jeweiligen Höheneinheit, lesbar in beide Richtungen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.
Weitere Informationen:
weight:
45.000 kg
height:
2.026 m
width:
0.800 m
depth:
1.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 879,56*
€ 972,33*
€ 65,00*
ab € 896,09*
€ 985,34*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,11*
€ 990,53*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 898,65*
€ 994,67*
Frei Haus
ab € 904,09*
€ 996,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,67*
€ 1.183,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,12*
€ 1.177,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,27*
€ 1.121,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,20*
€ 1.093,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,65*
€ 1.069,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 94,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
ab € 28,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-HO
ab € 139,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-HO
ab € 106,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FEET
ab € 6,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 PLINTH-8/10-N1
ab € 84,95*
Zubehör
DIGITUS
DN-19-KEY-4444
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.