Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-80815 Herst.-Nr.: 30-02085 EAN/GTIN: 4017538104250 |
| |
|
| | |
| Im Set ist eine Verlegekapsel, die Sie um den HDMI D Stecker platzieren. An der Kapsel ist eine Öse um Ihr Kabelverlegewerkzeug zu befestigen. Somit ist der HDMI D Stecker geschützt und kann durch das Leerrohr gezogen werden. Merkmale - Verlustfreie Übertgragung der UHD-Daten über lange Strecken
- Kabel Mantel: PVC
- Adern Material: Kupfer / POF
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
- Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet
- Haube: vergossen
- Aufbau Kabel: AWG 24-30 / OM3
- Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s
- Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
- Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI D Stecker (19P19C)
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, HEC, CEC, ARC
- Inkl. Adapter HDMI D Buchse auf HDMI A Stecker (mit DC Buchse für 5V Einspeisung), USB Stromkabel (USB A Stecker auf Hohlstecker), Verlegekapsel aus Kunststoff
- Knickschutz
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 63,26* | € 82,57* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,30* | € 148,48* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 128,15* | € 161,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 146,34* | € 182,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|