Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Opt. HDMI Verlegekabel-Set 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 30-02085 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
S-Conn 30-02085 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
S-Conn 30-02085 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
S-Conn 30-02085 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H4017538104250
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5809006115
EAN/GTIN:
     4017538104250
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Optisches HDMI Verlegekabel-Set bestehend aus: AOC aktives optisches HDMI- Hybridkabel, HDMI A Stecker auf HDMI D Stecker (19P19C), Adapter HDMI D- Buchse auf HDMI A-Stecker, USB Stromkabel und Verlegekapsel aus Kunststoff. Unterstützt Auflösungen bis zu 4K2K/60Hz, 1080p 3D. Abmessungen Verlegekapsel ca. 17 x 13 x 56 mm (BxTxL) ACHTUNG! Richtungsbezug beim Einziehen beachten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-d 15m, hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi, hdmi kabel sonstige 4k*2k, 5809006115, Konfektioniertes A/V-Kabel, Audio Kabel, Audio-/Video-Kabel, Audio-Kabel, Audiokabel, Cinchkabel, D-Sub-Kabel, DVI-Kabel, HDMI-Kabel, Kopfhörerkabel, Scart-Kabel, Toslink-Kabel, Video Kabel, Video-Kabel, Videokabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
€ 4,50*
ab € 63,51*
€ 82,17*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,82*
€ 148,46*
€ 4,99*
ab € 128,28*
€ 161,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,32*
€ 181,86*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.