Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-30-02085 Herst.-Nr.: 30-02085 EAN/GTIN: 4017538104250 |
| |
|
| | |
| HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Verlegekabel-Set, 4K, 15,0m
Mit dem Aktiv Optischen HDMI-Hybridkabel (AOC) können Sie Ihre UHD-Daten verlustfrei über lange Strecken übertragen. Im Set ist eine Verlegekapsel, die Sie um den HDMI D Stecker platzieren. An der Kapsel ist eine Öse um Ihr Kabelverlegewerkzeug zu befestigen. Somit ist der HDMI D Stecker geschützt und kann durch das Leerrohr gezogen werden.
· Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI D Stecker (19P19C) · inkl. Adapter HDMI D Buchse auf HDMI A Stecker (mit DC Buchse für 5V Einspeisung), USB Stromkabel (USB A Stecker auf Hohlstecker), Verlegekapsel aus Kunststoff · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, HEC, CEC, ARC · Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s · Kabel Mantel: PVC · Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Haube: vergossen · Knickschutz: Ja · Aufbau Kabel: AWG 24-30 / OM3 · Adern Material: Kupfer / POF · Farbe Kabel: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 15m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 63,51* | € 82,17* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,82* | € 148,46* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 128,28* | € 161,40* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 146,32* | € 181,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|