Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK LTE Antenne I-PEX Inc. MHF I ST 2,0 - 3,5dBi 1.13 PCB 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 88981 Netzwerk-Antenne 3,5 dBi
DeLOCK 88981 Netzwerk-Antenne 3,5 dBi
DeLOCK 88981 Netzwerk-Antenne 3,5 dBi
DeLOCK 88981 Netzwerk-Antenne 3,5 dBi
DeLOCK 88981 Netzwerk-Antenne 3,5 dBi
DeLOCK 88981 Netzwerk-Antenne 3,5 dBi
DeLOCK 88981 Netzwerk-Antenne 3,5 dBi
DeLOCK 88981 Netzwerk-Antenne 3,5 dBi
Artikel-Nr.:
     808-62848
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88981
EAN/GTIN:
     4043619889815
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne

Diese LTE Antenne kann an ein Gerät mit MHF/U.FL kompatiblem Anschluß integriert werden.


Merkmale

  • Maße (LxBxH): 45 x 33 x 0,8 mm
  • PCB LTE Antenne intern
  • Kabellänge: 150 mm
  • Kabeltyp: Koax
  • Kabeldurchmesser: 1,13 mm
  • Antennengewinn: 2 - 3,5 dBi
  • Anschluss: miniatur HF koaxial Stecker MHF (I-PEX), U.FL (Hirose) kompatibel
  • Frequenzbereich: 791 - 960 MHz, 1710 - 2170 MHz, 2500 - 2700 MHz


Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 5,26*
€ 7,81*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,28*
€ 7,83*
5 Tage
33
€ 9,90*
ab € 6,20*
€ 9,06*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 13,07*
€ 18,72*
€ 3,50*
ab € 18,54*
€ 25,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
12430
ab € 11,77*
Zubehör
Delock
88806
ab € 37,01*
Zubehör
Delock
88984
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.