Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
DeLOCK 88806 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30575342
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88806
EAN/GTIN:
     4043619888061
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
delock wlan antenne
Diese WLAN Antenne dient dem Senden und Empfangen von Signalen gemäß IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
12 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.4835 / 5.15 - 5.875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
46 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
32 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,8
Maximale Eingangsleistung
100 W
Montage
Wand
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne 12dbi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88973
ab € 13,09*
Zubehör
Delock
88978
ab € 9,87*
Zubehör
Delock
88981
ab € 5,27*
Zubehör
Delock
88983
ab € 6,71*
Zubehör
Delock
88985
ab € 49,13*
Zubehör
Delock
88986
ab € 25,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.