Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE Antenna MHF/U.FL-LP-068 - Antenne - LTE/GSM/UMTS - 3,5 dBi (88981)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2392690
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88981
EAN/GTIN:
     4043619889815
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE Antenna MHF/U.FL-LP-068 - Antenne - LTE/GSM/UMTS - 3.5 dBi
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88981
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTE Antenna MHF/U.FL-LP-068 - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.3 cm x 4.5 cm x 0.08 cm
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS
Frequenzbereich  2500 - 2700 MHz, 1710 - 2170 MHz, 791 - 960 MHz
Antennengewinn  3.5 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  3.3 cm
Tiefe  4.5 cm
Höhe  0.08 cm
Kabellänge  1.5 m
  
Antenne  
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS
Frequenzbereich  2500 - 2700 MHz, 1710 - 2170 MHz, 791 - 960 MHz
Antennengewinn  3.5 dBi
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Technologie  Koax
Geleisteter Anschluss  1 x I-PEX
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
3.3 cm
Tiefe:
4.5 cm
Höhe:
0.08 cm
Kabellänge:
1.5 m
Kompatibilität:
LTE/GSM/UMTS
Frequenzbereich:
2500 - 2700 MHz, 1710 - 2170 MHz, 791 - 960 MHz
Antennengewinn:
3.5 dBi
Technologie:
Koax
Geleisteter Anschluss:
1 x I-PEX
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 88981, antenne, mhf/u.fllp068, mhfufllp068, stecker, intern, antenna, mobiltelefon, klebemontage, 1.13, ipex, mhf®, 4014619724123, kompatibler, [88981], inc., 35dbi, 015m, 5dbi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.