Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTE Antenna MHF/U.FL-LP-068 Antenne Mobiltelefon 3.5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock LTE Antenna MHF/U.FL-LP-068 Antenne Mobiltelefon 3.5 dBi
Delock LTE Antenna MHF/U.FL-LP-068 Antenne Mobiltelefon 3.5 dBi
Artikel-Nr.:
     7405B-995895752
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88981
EAN/GTIN:
     4043619889815
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne

Delock LTE Antenna MHF/U.FL-LP-068 Antenne Mobiltelefon 3.5 dBi

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock LTE Antenna MHF/U.FL-LP-068 - Antenne Produkttyp: Antenne Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,3 cm x 4,5 cm Dicke: 0,08 cm Bestimmt für: Mobiltelefon Kompatibilität: UMTS, GSM, LTE Frequenzbereich: 1.71 - 2,17 GHz, 2500 - 2700 MHz, 791 - 960 MHz Antennengewinn: 3.5 dBi

Delock LTE Antenna MHF/U.FL–LP–068 Antenne Mobiltelefon 3.5 dBi

Produktbeschreibung:

DeLOCK 88981. Antenne Zunahmeniveau (max): 3,5 dBi,
Frequenzband: 0.791 – 0.96 / 1.71 – 2.17 / 2.5 – 2,7 GHz.
Kabellänge: 0,15 m. Breite: 45 mm, Tiefe: 33 mm,
Höhe: 0,8 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Antenne
Breite
3,3 cm
Tiefe
4,5 cm
Dicke
0,08 cm
Kabellänge
1.5 m
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE
Frequenzbereich
1.71 – 2,17 GHz, 2500 – 2700 MHz, 791 – 960 MHz
Antennengewinn
3.5 dBi
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Koax
Geleisteter Anschluss
1 x I–PEX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C

Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 5,27*
€ 7,80*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,29*
€ 7,83*
5 Tage
33
€ 9,90*
ab € 6,21*
€ 9,02*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 13,09*
€ 18,56*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
12430
ab € 11,78*
Zubehör
Delock
88806
ab € 38,35*
Zubehör
Delock
88984
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.