Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel DisplayPort 1.1 ST > High Speed HDMI-A ST Passiv schwarz 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 82441 Videokabel-Adapter 5 m Displayport HDMI Schwarz
DeLOCK 82441 Videokabel-Adapter 5 m Displayport HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-53156
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82441
EAN/GTIN:
     4043619824410
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Merkmale

  • Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker > HDMI-A 19 Pin Stecker
  • Kabellänge: ca. 5 m
  • Unterstützt eine Auflösung max. bis zu 1920 x 1080 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware!)
  • Datentransferrate bis zu 10,8 Gb/s
  • Displayport 1.1 und High Speed HDMI Spezifikation
  • Drahtquerschnitt: 28 AWG
  • Übertragung von Audio- und Videosignal
  • Kontakte mit Goldauflage
  • Signal: DP > HDMI
  • Systemvoraussetzungen: 1 freie Displayport Schnittstelle

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 2,90*
ab € 15,86*
€ 22,01*
€ 6,78*
ab € 15,81*
€ 22,05*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 17,02*
€ 23,46*
€ 6,70*
ab € 17,87*
€ 24,48*
6 Tage
32
€ 9,90*
ab € 18,59*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,95*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,06*
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.