Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI - DVI Cable 1.8m male / male 1,8 m DVI-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI - DVI Cable 1.8m male / male 1,8 m DVI-D
DeLOCK HDMI - DVI Cable 1.8m male / male 1,8 m DVI-D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1509451
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84342
EAN/GTIN:
     4043619843428
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte mit DVI (Digital Visual Interface) Geräten verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Datenübertragungsrate
5.1 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65028
ab € 1,80*
Zubehör
Delock
82441
ab € 15,75*
Zubehör
Delock
82591
ab € 11,41*
Zubehör
Delock
82592
ab € 13,11*
Zubehör
Delock
82593
ab € 13,61*
Zubehör
Delock
82590
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.