Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82441 Videokabel-Adapter 5 m Displayport HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82441 Videokabel-Adapter 5 m Displayport HDMI Schwarz
DeLOCK 82441 Videokabel-Adapter 5 m Displayport HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3836556
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82441
EAN/GTIN:
     4043619824410
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z.B. einem Monitor mit Displayport Schnittstelle an einen HDMI (Ausgang) Port sowie für einen HDMI Monitor an Displayport (Ausgang).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Displayport
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
NXP PTN3361
AWG Kabelgröße
28
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,94*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,10*
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.