Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-36274 Herst.-Nr.: 150110C202-E EAN/GTIN: 4250184111405 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (BxHxT): 81 x 112 x 30 mm
- Befestigung: waagerecht / senkrecht nach DIN (60 mm Spur)
- Montagetechnik: Brüstungskanal und Unterflurmontage
- Anzahl Kupplungen: 2
- Steckrichtung: senkrecht von unten 10 Grad geneigt
- Anschlusstechnik:Feldkonfektionierung und/oder angespleißte Pigtails (bei Verwendung des Kabelreservoires)
- Farbe:reinweiß (RAL 9010)
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,64* | € 16,28* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,67* | € 16,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,98* | € 16,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,16* | € 17,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,62* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|