Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130B11D11200-E Steckdose RJ-45 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130B11D11200-E Steckdose RJ-45 Edelstahl
BTR NETCOM 130B11D11200-E Steckdose RJ-45 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754276
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11D11200-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
  • Kanal-Anschlusseinheit mit C6Amodul 180°
    - GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
    - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an - IDC-Schneidklemmen
    - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
    - Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück
    - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich)
    - Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307371200-I
ab € 7,94*
Zubehör
Metz Connect
1307440002-I
ab € 9,96*
Zubehör
Metz Connect
130C380001-I
ab € 19,69*
Zubehör
Metz Connect
130829-01-I
ab € 2,89*
Zubehör
Metz Connect
150110C202-E
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.