Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309120002-E Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309120002-E Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1309120002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754245
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309120002-E
EAN/GTIN:
     4250184105640
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
  • Aufputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul
    - GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Link bis 500 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
    - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
    - Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
    - Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose btr
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307371200-I
ab € 7,94*
Zubehör
Metz Connect
130B12D31200-E
ab € 16,69*
Zubehör
Metz Connect
130C380001-I
ab € 19,73*
Zubehör
Metz Connect
130829-01-I
ab € 2,88*
Zubehör
Metz Connect
150110C202-E
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.