Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT 4 UP 2xSC-D MM (Keramik) reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150110C202-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150110C202-E
EAN/GTIN:
     4250184111405
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose sc
lwl dose
Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage auf dem Brüstungskanal mit LWL Kupplungen Bestückt mit 2 LC-D, 2 SC-D oder 4 ST Kupplungen Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir Steckrichtung 10° nach unten geneigt Zugentlastung mit Kabelbinder möglich mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung Geeignet für Mini-Breakout Kabel Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010 Varianten: 2 LC-D, 2 SC-D, 4 ST
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Zentralplatte:
false
Mit Buchse/Kupplung:
true
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
Schraube
Abdeckrahmen:
true
Staubschutz:
ohne
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Kabelzugentlastung:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
true
Aufputz:
false
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Wickelvorrat:
true
Gerätebreite:
85.00 mm
Gerätehöhe:
112.00 mm
Gerätetiefe:
27.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputz, Unterputz-Dose, Anschlusseinheit, Unterputz-Einsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
ab € 13,90*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
ab € 7,03*
Zubehör
Metz Connect
150810-I
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.