Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlussdose 2xSC-D UPmont ws abgew Unterputzmontage Mit BuchseKupplung 150110C202-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-I657F79
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150110C202-E
EAN/GTIN:
     4250184111405
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose sc
lwl dose
LWL-Anschlussdose 2xSC-D UPmont ws abgew Unterputzmontage Mit BuchseKupplung 150110C202-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
112 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Kabelzugentlastung:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Mit Textfeld:
ja
RAL-Nummer:
9010
Staubschutz:
ohne
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Unterputzmontage:
ja
Wickelvorrat:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose LWL, Datendose, Datensteckdose, DIN-Anschlussdose, E2000 LAN-Anschlussdose, E2000-Anschlussdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, ESCON-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, F3000-Anschlussdose, FC/PC-Anschlussdose, FC-Anschlussdose, FDDI-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, Glasfaser-Anschlussdose, Glasfaser-Dose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, LC-Anschlussdose, LC-Duplex-Anschlussdose, LWL-Anschlussdose, LWL-Dose, Modular-Dose, MT/MPO-Anschlussdose, MT-RJ-Anschlussdose, SC-Anschlussdose, SC-Duplex-Anschlussdose, Schrägauslassdose, ST-Anschlussdose, Steckdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, VF-45-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,64*
€ 16,28*
€ 4,99*
ab € 11,67*
€ 16,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 16,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 17,00*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 17,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
ab € 13,90*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
ab € 7,03*
Zubehör
Metz Connect
150810-I
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.