Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose OpDat 4 UP SC-D 150110 C202-E rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517I-29019518
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150110C202-E
EAN/GTIN:
     4250184111405
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose sc
lwl dose

Anschlußdose OpDat 4 UP SC-D 150110 C202-E rws

Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage auf dem Brüstungskanal mit LWL Kupplungen, Bestückt mit 2 LC-D, 2 SC-D oder 4 ST Kupplungen, Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir, Steckrichtung 10° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder möglich, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LWL-Dose, LWL-Anschlussdose, Modulträger, LWL-Datendose, Datendose, Datenanschlussdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,64*
€ 16,15*
€ 4,99*
ab € 11,67*
€ 16,20*
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 16,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,20*
€ 16,86*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
ab € 13,88*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
ab € 7,01*
Zubehör
Metz Connect
150810-I
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.