Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Anschlussdose Cat.6 E-DAT C6 8(8) UP LSA reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 1307371002-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1307371002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     808-27393
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307371002-I
EAN/GTIN:
     4250184102557
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose

  • Unterputz Anschlusseinheit mit einer 8-poligen RJ45-Buchse
  • Cat.6 12C-de-embedded bis 250 MHz getestet nach EN 50173-1:2002 und GHMT zertifiziert
  • GigaBit Ethernet geeignet
  • HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme
  • geringe Einbautiefe und vergrösserte Kabelzuführung, somit im 58er Unterputzbecher montierbar
  • Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
  • praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
  • Zentralstück 50 x 50 mm nach DIN 41075 Teil1:1989 mit integrierter Staubschutzklappe und Abdeckplatte 80 x 80 mm im Lieferumfang enthalten
  • Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten
  • Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, glänzend

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 6,40*
ab € 8,98*
€ 12,45*
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 12,80*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 9,47*
€ 13,08*
2 Tage
55
€ 4,98*
ab € 9,52*
€ 13,14*
2 Tage
77
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309110002-E
ab € 9,831*
Zubehör
Metz Connect
1309151102-E
ab € 2,17*
Zubehör
Metz Connect
130B12D31102-E
ab € 17,30*
Zubehör
Metz Connect
130C371200-I
ab € 8,89*
Zubehör
Metz Connect
130B11D10002-E
ab € 10,01*
Zubehör
Metz Connect
1501123102-E
ab € 10,85*
Zubehör
Metz Connect
1501107302-E
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.