Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT 4 UP 2xLC-D MM (Keramik) reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1501107302-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501107302-E
EAN/GTIN:
     4250184111573
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose lc
lwl dose
Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage auf dem Brüstungskanal mit LWL Kupplungen Bestückt mit 2 LC-D, 2 SC-D oder 4 ST Kupplungen Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir Steckrichtung 10° nach unten geneigt Zugentlastung mit Kabelbinder möglich mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung Geeignet für Mini-Breakout Kabel Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010 Varianten: 2 LC-D, 2 SC-D, 4 ST
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Zentralplatte:
false
Mit Buchse/Kupplung:
true
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
Schraube
Abdeckrahmen:
true
Staubschutz:
ohne
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Kabelzugentlastung:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
true
Aufputz:
false
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Wickelvorrat:
true
Gerätebreite:
85.00 mm
Gerätehöhe:
112.00 mm
Gerätetiefe:
27.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputz, Unterputz-Dose, Anschlusseinheit, Unterputz-Einsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307371002-I
ab € 8,98*
Zubehör
Metz Connect
1309140002-E
ab € 5,23*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,47*
Zubehör
Metz Connect
150810-I
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.