Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309151102-E Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309151102-E Steckdose Weiß
BTR NETCOM 1309151102-E Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17753809
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309151102-E
EAN/GTIN:
     4250184106005
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose 2 x rj45
datendose
  • Kanal-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform
    - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
    - Zugentlastung am Modul
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
    - Abdeckteile reinweiß RAL 9010, perlweiß RAL 1013, Oberfläche matt strukturiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Weitere Suchbegriffe: btr datendose
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307371002-I
ab € 8,98*
Zubehör
Metz Connect
1309140002-E
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.